ナカオ
専用脚立 AS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
天板高さ(m)
2.67
0.57
0.86
1.14
1.43
1.72
2
2.34
2.67
3
3.33
脚長(m)
2.8
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.45
2.8
3.15
3.49
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06956467
品番
AS-280
参考基準価格(税別)
¥117,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。
水平型開き止め付。
天板高さ(m)
2.67
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2830×820×270
質量(kg)
13.1
最大使用荷重(kg)
110
材質
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
60
仕様
折畳み式、固定式端具
段数
8
設置寸法・奥行(mm)
1919
設置寸法・幅(mm)
819
天板寸法(mm)
250×365
脚長(m)
2.8
設置寸法W(mm)
819
最大使用荷重(N)
1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500