4360190 ギアレンチ19mm Pro-Auto 06956486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギアレンチ19mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード06956486品番4360190
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
二面幅(mm)19ラチェット機構あり全長(mm)250トラスコ品番853-3481質量(g)216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする