771627 吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研) 興研 06957212

吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード06957212品番771627
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06957212
2022-12-27
用途: 紛失したので代わりに。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

重松のマスクに取り付けています。サイズも丁度で安く購入できました。これがあると安心作業できます。

対象商品 : 06957212
2021-03-23
用途: 溶接
製造業

夏場がすぐゴム傷んで息がしづらいですが安く購入できるため助かります

対象商品 : 06957212
2020-12-19
用途: 溶接箇所の研磨作業
長岡溶接所

フィルターへの逆流防止弁ですので、フィルターの湿気防止長持ちになるので、ぴったりしなくなりよれてきたら、交換しています。

対象商品 : 06957212
2021-02-04
用途: 現場のマスク使用
製造業

メーカー品なので全く問題ありませんが、同等品の同形状同サイズは他社であってもよさそうな気がします。

対象商品 : 06957212
2020-01-14
用途: 解体等の作業の時
建設業・工事業

防塵マスクに使用しています。
便利で助かっています。

2020-12-15
用途: 粉塵マスク用
カインド

マスクを使用してるとゴム弁の穴が擦れて、大きくなっていました。そこから粉塵を吸っていたらしく、今後はしっかりメンテをしなければと、多めに購入しました。消耗品なので定期的に交換しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06957212
2019-02-02
用途: 粉塵作業時の防塵マスク内バルブ
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

経年劣化でめくれてきてバルブに隙間が出来てたので交換しました。マスク本体買うより全然安いです。

対象商品 : 06957212
2017-08-11
用途: 溶接、研磨など

特に問題なく活用させていただいています。
忘れた頃に必要になる消耗品なので、こちらで購入出来て助かります。
今後も使用していく予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする