曜日別特売
ER-VAK30 形状保持チューブ Panasonic(パナソニック) 06957894

ER-VAK30 形状保持チューブ Panasonic(パナソニック) 06957894
ER-VAK30 形状保持チューブ Panasonic(パナソニック) 06957894

形状保持チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)312注文コード06957894品番ER-VAK30
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。

材質
チューブ内部:アルミ
チューブ外被:高密度ポリエチレン
端末キャップ:ステンレス
長さ(mm)312最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする