Panasonic(パナソニック)
形状保持チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
512
注文コード
06957903
品番
ER-VAK50
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質
チューブ内部:アルミ
チューブ外被:高密度ポリエチレン
端末キャップ:ステンレス
長さ(mm)
512
最小曲げ半径(mm)
R40以上
エア圧力範囲(MPa)
0.02~0.5