用途各種水処理施設などの原水、処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工場などの産業排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
材質(ケーシング)ステータ:SUS304
ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)6.8吐出量(L/min)160付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形質量(kg)7.3極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法H(mm)91寸法A(mm)379寸法F(mm)240寸法D(mm)315寸法B(mm)85寸法C(mm)135寸法J(mm)84寸法G(mm)203始動方式じか入材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)135仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5