曜日別特売
SO-30 乾式安全器セーブポイント 千代田精機 06960457

SO-30 乾式安全器セーブポイント 千代田精機 06960457
SO-30 乾式安全器セーブポイント 千代田精機 06960457

乾式安全器セーブポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ガス酸素
内容量1台注文コード06960457品番SO-30
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,980販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全機能装備・完全密封型消炎構造・生産物賠償責任保険付
小型軽量の乾式安全器は、安全性が高く、トリックカム復元方式採用の結果、作業性も優れていて作動時のリセットが簡単に行えます。

適合ガス酸素接続口径8A全長(mm)78質量(g)249.2最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:M16×1.5 右雌/出口:M16×1.5 右雄標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2=0.8MPaの時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする