FA-4C-1 中型・大型アングルグラインダー 不二空機 06962365

中型・大型アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード06962365品番FA-4C-1
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5頭部高さ(mm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする