不二空機
中型・大型アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06962383
品番
FA-6C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,790
小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用
モノタロウ
¥
32,980
¥
36,278
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(Nm
3
/min)
1.15(最大)
トラスコ品番
125-4537
全長(mm)
252
質量(kg)
2.80(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)
4300(砥石)
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
ホース口金取付ねじ
PT3/8
ホース呼び径(Φmm)
12.7
頭部高さ(mm)
89