不二空機
ベビーグラインダー(軸付きカッタ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06962444
品番
FG-13-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
空気消費量(Nm
3
/min)
0.25(最大)
トラスコ品番
124-7689
全長(mm)
150
質量(kg)
0.45
外径(Φmm)
10 (超硬カッタ頭部)
コレットサイズ(mm)
3
ハンドル形状
リング
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ホース呼び径(Φmm)
6.3