FRD-5S-1 小型ドリル 不二空機 06962496

小型ドリル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード06962496品番FRD-5S-1
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小型軽量で強力な小径用ドリルです。

最大トルク(N・m)2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5空気消費量(Nm3/min)0.60(最大)仕様ストレート全長(mm)183質量(kg)0.6チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式)軸心より側面まで(mm)18.5ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06962496
2018-08-20
用途: 建材の木工部材の穴明
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

ドリルピッチ44mmで2本並べて同時加工する為、小型のエアードリルは役だった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする