GT-S60CW エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル 06962645

エアーインパクトレンチダブルハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード06962645品番GT-S60CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,500

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。

全長(mm)250質量(kg)1.87無負荷回転数(min-1[r.p.m])5600エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2仕様取付(ピンロック式)トラスコ品番125-4332形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:2.94~39.2
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする