ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
富士元工業
面取りカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D2(Φmm)
22
20
32
寸法A(°)
55
15
20
25
35
40
50
55
65
70
75
寸法d(Φmm)
15
12
15
20
22
25
8
トラスコ品番
796-6253
796-6261
796-6288
796-6326
796-6334
796-6351
796-6385
796-6393
796-6415
796-6504
796-6512
796-6539
796-6555
796-6563
796-6580
796-6636
796-6644
796-6661
796-6687
796-6695
796-6717
796-6750
796-6768
796-6784
796-6806
796-6814
796-6831
796-6857
796-6865
796-6881
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06964316
品番
NK5532T-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。
スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。
チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途
面取り加工
寸法A(°)
55
刃数
2枚
シリーズ
面取りシリーズ
寸法L1(mm)
100
適合チップ
TT32GUR、T32MOR
寸法D1(Φmm)
32.7
寸法D2(Φmm)
22
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
12.6
寸法d(Φmm)
15
付属品
ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)
切刃形状
その他
注意
※チップは標準装備していませんので、別途ご用命ください。
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
S軸面取りカッター
プラス工具
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
面取りカッター 富士元工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ