曜日別特売
NK7052X ジェントルメン 富士元工業 06964745

NK7052X ジェントルメン 富士元工業 06964745
NK7052X ジェントルメン 富士元工業 06964745
NK7052X ジェントルメン 富士元工業 06964745

ジェントルメン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番796-6849
内容量1本注文コード06964745品番NK7052X
参考基準価格(税別)¥99,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。
刃長30mmでの面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。

用途エッジの面取り加工刃数3枚切刃形状3枚刃トラスコ品番796-6849寸法D1(Φmm)52.8寸法L2(mm)65付属品クランプスクリュ(L-16)、トルクスレンチ(BT-20)質量(kg)1シリーズ面取りシリーズ寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32寸法L3(mm)28.6寸法d(Φmm)32寸法A(°)70
注意
※チップは標準装備していませんので、別途ご用命ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする