L-5 ロックピン 富士元工業 06968726

L-5 ロックピン 富士元工業 06968726
L-5 ロックピン 富士元工業 06968726

ロックピン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径BM6
トラスコ品番387-4478
内容量1個注文コード06968726品番L-5
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
適合L型レンチ(K-3)寸法A(mm)14ねじ締め方向Lねじ径BM6トラスコ品番387-4478質量(g)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06968735
2023-12-21
用途: 切削研磨の刃の固定用

使おうとしたら、この部品がなかったことに気づきました。品物に確信がありませんでしたが買ったら合って正解でした。この部品が買えたことに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする