曜日別特売
L-13 クランプスクリュ 富士元工業 06968805

L-13 クランプスクリュ 富士元工業 06968805
L-13 クランプスクリュ 富士元工業 06968805

クランプスクリュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番387-4443ねじ径BM2.5注文コード06968805品番L-13
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
適合スパナ(N-5)トラスコ品番387-4443質量(g)0.2寸法A(mm)4.8ねじ締め方向Rねじ径BM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06968805
2020-02-22
用途: ミニ旋盤用
製造業

チップの予備は有りましたがビスがなく小さいので落して無くしそうなため購入しています、特殊なので一般は代替えが効かないため貴重です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする