MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパワーミル(ショート刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
16
3.5
4.5
5.5
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
16
10
16
6
8
刃長(mm)
24
10.5
11.3
12.8
13.5
14.3
24
5.3
6.8
8.3
9.8
全長(mm)
110
110
60
70
75
80
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969444
品番
EPPS4160
参考基準価格(税別)
¥69,560
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
平面切削・側面切削・溝切削
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
24
全長(mm)
110
仕様
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
429-0488
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025~-0.047