MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパワーミル(ミディアム刃長)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
12
16
20
シャンク径(Φmm)
12
16
20
刃長(mm)
37
47
55
全長(mm)
100
110
125
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969706
品番
EPPM4120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,570
用途
側面切削
ねじれ角(°)
43
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
37
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025~-0.047
シャンク径(Φmm)
12
仕様
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
429-0101