曜日別特売
EPPM4160 エポックパワーミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06969715

エポックパワーミル(ミディアム刃長)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)47
全長(mm)110
内容量1本注文コード06969715品番EPPM4160
参考基準価格(税別)¥87,730販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
用途側面切削ねじれ角(°)43材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)110刃径(Φmm)16刃長(mm)47シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径(Φmm)16仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工トラスコ品番429-0127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする