MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックユニバーサルエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
12
16
20
4
6
8
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
15
12
15
20
25
30
40
45
全長(mm)
60
100
110
125
60
75
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06970896
品番
CEPU4060
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
用途
側面切削・溝切削
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
4
ねじれ角(°)
52
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.020~-0.038