曜日別特売
CEPR6200-15 エポック21エンドミル(コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972007

CEPR6200-15 エポック21エンドミル(コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972007
CEPR6200-15 エポック21エンドミル(コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972007

エポック21エンドミル(コーナーR付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)20注文コード06972007品番CEPR6200-15
参考基準価格(税別)¥149,680販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
用途
側面切削・曲面加工・R加工
刃径(Φmm)20刃長(mm)45全長(mm)125シャンク径(Φmm)20刃数6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理CコートコーナーR(mm)1.5ねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.025~-0.047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする