MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック21エンドミル(コーナーR付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃径(Φmm)
30
注文コード
06972131
品番
CEPR8300-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230,000
この商品は
刃径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
側面切削・曲面加工・R加工
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
60
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
32
刃数
8
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
コーナーR(mm)
3
ねじれ角(°)
52
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025~-0.047