MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックファインボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
1
1.5
10
12
2
2.5
3
4
5
6
7
8
シャンク径(Φmm)
6
10
12
4
6
8
ボール半径R(mm)
1.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
全長(mm)
50
100
110
50
70
80
90
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06972515
品番
EFB2025
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
曲面加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
仕様
仕上げ加工
形状
A
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.5
表面処理
Cコーティング
首下長l1(mm)
5
ボール半径R(mm)
1.25
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h5
刃径公差(mm)
0~-0.01
刃先R公差(mm)
±0.005
シャンク長ls(mm)
34.8
首径dn(Φmm)
2.4
首テーパ長ln2(mm)
10.2