曜日別特売
EFB2040 エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972533

EFB2040 エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972533
EFB2040 エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972533

エポックファインボールエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)2
全長(mm)70
内容量1本注文コード06972533品番EFB2040
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途
曲面加工
材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工形状A刃数2全長(mm)70刃長(mm)4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理Cコーティング首下長l1(mm)8ボール半径R(mm)2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005シャンク長ls(mm)56首径dn(Φmm)3.9首テーパ長ln2(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする