EPBPN2020-50 エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972655

EPBPN2020-50 エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972655
EPBPN2020-50 エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972655

エポックペンシルネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)1注文コード06972655品番EPBPN2020-50
参考基準価格(税別)¥16,480販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工・リブ細部加工全長(mm)60刃長(mm)5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2表面処理Cコートボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.01部首角度θ°5度首下長ln(mm)20首下平行長lc(mm)7首元径dn(Φmm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする