曜日別特売
EPBPN2040-15 エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972682

EPBPN2040-15 エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972682
EPBPN2040-15 エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06972682

エポックペンシルネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)2注文コード06972682品番EPBPN2040-15
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工・リブ細部加工全長(mm)90刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理Cコートボール半径R(mm)2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.01部首角度θ°1度30分首下長ln(mm)48.2首下平行長lc(mm)10首元径dn(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする