用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工形状B全長(mm)150刃長(mm)3.5シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)3表面処理Cコートボール半径R(mm)1.5ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02シャンク長ls(mm)50.03首下長ln1(mm)99.97首元径dn(Φmm)8首部角度θ11度30分首下平行長l1(mm)3.5首長ln2(mm)95.47