用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工形状A全長(mm)180刃長(mm)5.5シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5表面処理Cコートボール半径R(mm)2.5ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02シャンク長ls(mm)68.37首下長ln1(mm)110首元径dn(Φmm)6.81首部角度θ130分首部角度θ220度首下平行長l1(mm)5.5首長ln2(mm)103.5首長ln3(mm)111.63