用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工形状B全長(mm)200刃長(mm)6.5シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)6表面処理Cコートボール半径R(mm)3ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02シャンク長ls(mm)77.93首下長ln1(mm)122.07首元径dn(Φmm)12首部角度θ11度30分首下平行長l1(mm)6.5首長ln2(mm)114.57