EPBPX2120-10 エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06973075

EPBPX2120-10 エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06973075
EPBPX2120-10 エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06973075

エポックペンシルロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)6注文コード06973075品番EPBPX2120-10
参考基準価格(税別)¥74,280販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工形状B全長(mm)200刃長(mm)12.5シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)12表面処理Cコートボール半径R(mm)6ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02シャンク長ls(mm)71.92首下長ln1(mm)128.08首元径dn(Φmm)16首部角度θ11度首下平行長l1(mm)12.5首長ln2(mm)114.58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする