MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
1
2
3
4
5
6
ボール半径R(mm)
3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
刃長(mm)
7.5
1.3
2.5
4
5
6
7.5
首下長(mm)
9
2
3.5
5
6
7
9
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06979332
品番
HPBS2060-C
参考基準価格(税別)
¥15,690
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途
溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工
刃径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
7.5
首下長(mm)
9
全長(mm)
50
仕様
仕上げ加工
首径(mm)
5.9
表面処理
Cコート
ボール半径R(mm)
3
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
刃径公差(mm)
0~-0.015
刃先R公差(mm)
±0.007