MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック精密小径ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
5
6
ボール半径R(mm)
2
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
刃長(mm)
5
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1
1.3
1.5
1.8
1.9
2
2.3
2.5
3
4
4.5
5
6
7.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06979691
品番
HYPB2040-C
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
用途
溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
5
首下長(mm)
10
全長(mm)
50
仕様
仕上げ加工
首径(mm)
3.9
表面処理
Cコート
片角θ
15度
ボール半径R(mm)
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
刃径公差(mm)
0~-0.015
刃先R公差(mm)
±0.007