MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5
10
12
16
20
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
20
15
17
20
25
28
33
37
47
55
全長(mm)
53
110
120
50
53
60
63
75
80
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06980373
品番
HESM4050-C
参考基準価格(税別)
¥12,730
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
用途
側面切削
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
20
全長(mm)
53
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.003~-0.025