MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5
10
12
16
20
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
30
20
24
30
40
50
70
75
全長(mm)
65
100
125
140
55
65
80
85
95
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06980635
品番
HESL4050-C
参考基準価格(税別)
¥20,660
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
側面切削
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
30
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
仕様
仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.003~-0.025