HESL4070-C 超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06980653

超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)7
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)40
全長(mm)80
内容量1本注文コード06980653品番HESL4070-C
参考基準価格(税別)¥26,220販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途側面切削刃径(Φmm)7刃長(mm)40全長(mm)80シャンク径(Φmm)8刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.010~-0.035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする