MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
0.3
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
10
11
12
13
14
16
18
2
2.5
20
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
3
10
12
16
20
3
4
6
8
ボール半径R(mm)
0.15
0.15
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.75
1
1.25
1.5
10
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
9
全長(mm)
50
100
110
120
140
160
50
70
80
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06982796
品番
BEK2003
参考基準価格(税別)
¥13,620
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
用途
彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工
刃径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
0.6
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
50
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.15
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
刃先R公差(mm)
±0.01