H950C17 コレットボディ ダイヘン 06983873

コレットボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)棒径(Φmm)3.2注文コード06983873品番H950C17
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。

棒径(Φmm)3.2全長(mm)47適合AW(F)-26、AW(F)-2041・2081、AWX-2081、AW-18トラスコ品番293-1940備考銅タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする