VC4JRBD0400R0050 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989245

VC4JRBD0400R0050 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989245
VC4JRBD0400R0050 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989245

4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
コーナーR(mm)0.5
刃長ap(mm)15
内容量1本注文コード06989245品番VC4JRBD0400R0050
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

VC-4JCのラジアスタイプです。
ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。

用途スミR加工用刃長ap(mm)15刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4コーナーR(mm)0.5材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.015~-0.038
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする