VC4JRBD1200R0200 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989437

VC4JRBD1200R0200 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989437
VC4JRBD1200R0200 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989437
VC4JRBD1200R0200 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989437

4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
コーナーR(mm)2
刃長ap(mm)30
内容量1本注文コード06989437品番VC4JRBD1200R0200
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

VC-4JCのラジアスタイプです。
ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。

用途スミR加工用刃長ap(mm)30刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12コーナーR(mm)2材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.020~-0.047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする