VC4JRBD1600R0100 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989455

VC4JRBD1600R0100 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989455
VC4JRBD1600R0100 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989455
VC4JRBD1600R0100 4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル 06989455

4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
コーナーR(mm)1
刃長ap(mm)50
内容量1本注文コード06989455品番VC4JRBD1600R0100
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

VC-4JCのラジアスタイプです。
ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。

用途スミR加工用刃長ap(mm)50刃数4全長(mm)110シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16コーナーR(mm)1材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.020~-0.047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする