三菱マテリアル
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
10
12
16
20
3
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
6
8
コーナーR(mm)
1
0.3
0.5
1
1.5
2
刃長ap(mm)
55
12
15
20
25
30
50
55
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06989491
品番
VC4JRBD2000R0100
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
VC-4JCのラジアスタイプです。
ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
用途
スミR加工用
刃長ap(mm)
55
刃数
4
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
コーナーR(mm)
1
材質
極超微粒子超硬
表面処理
ミラクルコーティング
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
-0.020~-0.053