曜日別特売
C2MBR0050 2枚刃超硬ボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 06990182

C2MBR0050 2枚刃超硬ボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 06990182
C2MBR0050 2枚刃超硬ボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 06990182

2枚刃超硬ボールエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06990182品番C2MBR0050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,940

調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。

用途曲面加工用刃径D1(Φmm)1刃長ap(mm)2.5全長L1(mm)40シャンク径D4(Φmm)4刃数2材質極超微粒子超硬形状ボールR公差(mm)±0.01公差(mm)0~-0.028ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする