※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
2枚刃超硬ボールエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06990322
品番
C2MBR0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
用途
曲面加工用
刃径D1(Φmm)
6
刃長ap(mm)
12
全長L1(mm)
80
シャンク径D4(Φmm)
6
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
形状
ボール
R公差(mm)
±0.01
公差(mm)
0~-0.038
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。