曜日別特売
MS2JSD0180 2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 06992212

MS2JSD0180 2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 06992212
MS2JSD0180 2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 06992212

2枚刃MSTARエンドミル(J)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.8
1.8
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
1.4
2
2.5
3
4
5
6
8
10
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)5.4
5.4
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3
3.6
4.5
6
7.5
9
12
15
18
24
30
36
刃長ap(mm)5.4
5.4
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3
3.6
4.5
6
7.5
9
12
15
18
24
30
36
内容量1本注文コード06992212品番MS2JSD0180
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです

外径D1(Φmm)1.8刃長ap(mm)5.4刃数2仕様汎用2枚刃スクエアエンドミルトラスコ品番671-1561材質極超微粒子超硬全長(mm)40刃長(mm)5.4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06992194
2018-02-01
用途: PCBの加工と銅バーの加工

ドライバー段はPCB,パワーラインは銅板を加工してジグソーパズルのように組み合わせて一枚の回路基板を製作している.この時の切削にメインで使用しるのがこの2.5φのエンドミル.なかなか長持ちするので助かっている.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする