※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
2段引出し式ツールボックスブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06992992
品番
P983020B
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。
ポータブル型です。
車載にも最適なサイズです。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1390
材質
スチール
幅(mm)
435
質量(kg)
7.1
色
ブラック
高さ(mm)
220
奥行(mm)
240
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×215×50
引出し寸法(mm)
2