※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
電動油圧式鉄筋カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06995293
品番
TC16-100V
参考基準価格(税別)
¥242,550
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
切断能力(mm)鉄工
鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490)
最大出力(tonf)
11
本体質量(kg)
6.7
質量(kg)
13
切断時間(秒)
約4
セット内容
替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)
トラスコ品番
852-3052
アズワン品番
64-6549-68
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません