9K-131LF トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF KANON(中村製作所) 06995616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード06995616品番9K-131LF
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
出力トルク範囲(cN・m)40~150消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6070回転数(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする