MS2MRBD0500R050 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 06995721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2MRBD0500R050 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 06995721
MS2MRBD0500R050 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 06995721
MS2MRBD0500R050 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 06995721

2枚刃MSTARラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5注文コード06995721品番MS2MRBD0500R050
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径D1(Φmm)5刃長ap(mm)10刃数2全長(mm)50刃長(mm)10シャンク径(Φmm)6仕様汎用2枚刃ラジアスエンドミルトラスコ品番671-2061材質極超微粒子超硬刃径(Φmm)5コーナー半径(mm)0.5

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする