三菱マテリアル
2枚刃MSTARラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
06995791
品番
MS2MRBD0600R200
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
外径D1(Φmm)
6
刃長ap(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
仕様
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
トラスコ品番
671-2134
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
6
コーナー半径(mm)
2
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった