※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06996937
品番
915EK-PR125
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード